- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 使いきり手袋
- ポリエチレン手袋 青のおすすめ人気ランキング
ポリエチレン手袋 青のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新91件の「ポリエチレン手袋 青」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サニメント手袋」、「ポリプロピレン 手袋」、「導電糸 カーボン」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
食品工場など異物混入を防ぐブルー色のポリエチレン手袋です。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等厚さ(mm)約0.023全長(cm)約27.5材質ポリエチレン(CPE)色ブルーエンボス加工外エンボス
TRUSCOカラーナイロン手袋PU手のひらコート
手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。
通気性に優れムレにくく快適です。
丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。
豊富なカラーバリエーションです。
用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロン規格EN388(CE4131)入数(双)1機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13耐摩耗性レベル4耐切創性1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル3EN388規格EN388
静電防止で精密機器や部品の品質管理に最適です。
材質(手袋)ナイロン(カーボン導電糸入)、(すべり止め)ポリウレタン厚さ(mm)0.9色グレー入数(双)10機能静電防止材質(裏)ナイロン材質(表)ポリウレタンコーティング指先コートゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
グローブマニア(川西工業)静電ピッタリ倶楽部
静電防止で精密機器や部品の品質管理に最適です。
材質(裏)ナイロン(カーボン導電糸入)色グレー入数(双)10機能静電防止材質(表)ポリウレタンコーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れたエンボスタイプの手袋です。
色ブルー全長(cm)28.5材質手袋:ポリエチレン(PE)仕様片エンボス加工厚さ(mm)0.02入数(枚)200規格食品衛生法適合品粉有無粉なしエンボス加工片エンボス
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等材質ポリエチレン(CPE)色クリアエンボス加工外エンボス全長(cm)約28厚さ(mm)約0.045
外面に細かなエンポス(凸凹)加工を施していますので、すべりを防ぎます。
便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法にも適合しています(厚生省公示第370号)
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
焼却しても有害なガスは発生しません。
食品衛生法適合。
規格食品衛生法適合厚さ(mm)0.027材質ポリエチレン入数(枚)100全長(cm)27.5エンボス加工外エンボス
ポリエチレン製使い捨て手袋。
内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等厚さ(mm)約0.045材質ポリエチレン(CPE)色クリアエンボス加工内エンボス全長(cm)約28
極薄タイプでコストパフォーマンスが魅力です。異物混入対策のブルーカラーです。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。色ブルー全長(cm)28材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.022入数(枚)200規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工片側エンボス
薄い高密度ポリエチレン製使い捨て手袋。
はめる向きによって手の平側または甲側にエンボス加工面がきます。
左右兼用タイプ。
使い捨てポリエチレン手袋の中ではかなり薄いタイプになります。
用途食品加工業、実験用、家庭用等厚さ(mm)約0.012全長(cm)約28材質ポリエチレン(HDPE)色クリアエンボス加工片エンボス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色青全長(cm)27.5±0.5エンボス加工両面材質ポリエチレン厚さ(mm)0.023入数(枚)100
ミドリ安全ポリエチレン手袋 (外エンボス)
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.026色ブルー入数(枚)200機能伸縮性・柔軟性全長(cm)27粉有無粉無エンボス加工外エンボス
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。
全長(cm)28厚さ(mm)0.035材質ポリエチレン入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工外エンボス
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム色ブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホワイトマックスハンドスキニー PE手袋 100枚
指先にぴったりフィット!細やかな作業に対応!
伸びる素材のため、破片が出にくく手袋片の異物購入リスクを軽減します。
左右兼用タイプのXS・S・M・Lの4サイズ。
衛生面を考慮して手首側から取り出せる仕様
食品衛生法適合製品となります。
用途食品・介護・病院等の幅広いシーンでご利用いただけます。
理化学・食品加工・畜産・水産・水洗い作業・介護・清掃作業など材質ポリエチレン(PE)使用方法装着1:手袋の手首部分を軽く引っ張りながら手にフィットさせてください。装着2:手袋の指先に余りが出来ないよう、指部分を指又方向に引っ張り指先までフィットさせてください。入数(枚)100
指の絞り効果で手にぴったりフィットし、ずれにくく作業性に優れています。
外側エンボス加工により滑り止め効果があります。
油や薬品に強いポリエチレン製手袋です。
薄くて指先の感覚が生かせ、業務用から家庭用まで幅広くご使用いただけます。
食品衛生法に適合しています。
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.027入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)100機能耐油・耐薬品全長(cm)28.0±0.5手の平幅(cm)13粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
腕全体をカバーできる60cmのロングタイプです。
ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。
全長(cm)60材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04規格食品衛生法適合エンボス加工外エンボス入数(枚)30
高密度ポリエチレンで従来のポリエチレンに比べ格段の強度、抜群の伸張性で手によくフィット。手袋内面にエンボス加工が施されているのではめ易く、肌触りがよい。食品衛生法370号に適合。
用途食品加工全長(cm)28厚さ(mm)0.049材質ポリエチレン入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工内エンボス










![シンガーポリスリム 箱入り 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26238485-170616-02.jpg)






![ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06589195-180926-02.jpg)





![シンガータイトハンド箱入り(内エンボス) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05287597-180926-02.jpg)